Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1504 0511 S Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6623050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6623050
EAN/GTIN:
     4010886662304
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Schubladen mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung, Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Statische Tragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg, Maße: H 985 x B 1100 x T 630 mm, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg (nicht bei No. 1504 1000), GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Parallel-Schraubstock: Stabile geschmiedete Ausführung, Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet, Geschützte Schraubstockspindel und nachstellbare Führung, Zubehör: 4 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K, Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar), Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 L oder Rückwandtafel No. RT 1504 L, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
1.100 mm
Gesamthöhe [mm]:
985 mm
Gesamtiefe [mm]:
630 mm
Netto-Gewicht [kg]:
112,48 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
550 mm
Material:
Stahlblech
Ausführung:
Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Schubladentyp:
5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Längsteiler:
3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.554,09*
€ 1.659,30*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.571,50*
€ 1.669,73*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.567,90*
€ 1.677,47*
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.571,55*
€ 1.681,54*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.557,57*
€ 1.704,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,73*
€ 1.986,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,71*
€ 1.970,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,68*
€ 1.914,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,68*
€ 1.882,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.571,50*
€ 1.870,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1618687
ab € 7,55*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,95*
Zubehör
Gedore
5326490
ab € 4,31*
Zubehör
Gedore
5326220
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
5326060
ab € 1,74*
Zubehör
Gedore
6623800
ab € 551,56*
Zubehör
Gedore
2477025
ab € 129,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.