Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-4 E-2000 Ersatzstiel Esche 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8588890
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8588890
EAN/GTIN:
     4010883858885
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel
Eschenstiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,261 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Verwendung/Einsatz:
Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Material:
Esche
Norm:
DIN 5111
Stielmaterial:
Esche
für Kopfgewicht [g]:
2000 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 6,57*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 5,10*
€ 6,88*
1
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,17*
11 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,97*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.