Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 F-5 Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5 kg, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8614480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8614480
EAN/GTIN:
     4010883861441
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammerstiel
gedore vorschlaghammer mit fibergla...
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
800 mm
Ursprungsland:
Tschechien
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfgewicht [g]:
5000 g
Magnet:
0
Nennlänge [mm]:
800 mm
Netto-Gewicht [kg]:
6,37 kg
Norm:
DIN 1042
REACH Registrierung vorhanden:
0
Stielmaterial:
Fieberglas
Weitere Suchbegriffe: mottek gedore, vorschlaghammer fiberglas, GEDORE, Schlag-/Press-/Hebel-/Einbauwerkzeuge, Hämmer/Zubehör, Vorschlaghämmer, 9 F Vorschlaghammer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
48
Frei Haus
ab € 101,38*
€ 124,30*
Lager 1498
113
€ 5,45*
ab € 101,80*
€ 124,90*
3 Tage
113
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 125,47*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,69*
€ 127,06*
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 127,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.