Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

132-200 Dreikant-Hohlschaber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8779480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8779480
EAN/GTIN:
     4010883877947
Suchbegriffe:
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
handschaber
Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
28 mm
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,163 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Material:
Stahl
Klingenlänge:
200 mm
Form der Klinge:
Dreikant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 12,34*
3 Tage
184
10
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 12,65*
Lager 1498
184
10
€ 5,45*
ab € 10,17*
€ 12,71*
1
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 14,05*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.