Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

226 E-1 Gummihammer hart Ø 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8825690
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8825690
EAN/GTIN:
     4010883882569
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Hartgummihammer
hartgummihammer
Ausführung nach DIN 5128-90, 90 Shore A, Mit 2 flachen Bahnen, Mit Eschenstiel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
88 mm
Gesamthöhe [mm]:
53 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,37 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Material:
Gummi
Kopf-Ø 1 [mm]:
55 mm
Norm:
DIN 5128 -90
Magnet:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Kopflänge:
90 mm
Härte [Shore-A]:
90 Shore-A
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 5,91*
€ 8,08*
Lager 1498
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 6,20*
€ 8,21*
1
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 8,48*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,02*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1818155
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.