Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0513-09 Kabelmesser 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-9113050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     9113050
EAN/GTIN:
     4036535051305
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit Abisolierer, Einklappbar, Universeller Gebrauch, Extrem scharf, Klinge aus Kohlenstoffstahl C70, Hartholzgriff, witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Abisolierer
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Italien
Verwendung/Einsatz:
Universeller Gebrauch
Einklappbar:
1
Gesamtlänge [mm]:
195 mm
Griffmaterial:
Hartholz
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
90 mm
Material:
Kohlenstoffstahl C70
Nennlänge [mm]:
195 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, gedore abisoliermesser, abisolier messer, GEDORE, Schleif-/Trennwerkzeuge, Schneidwerkzeuge, 0513 Kabelmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,64*
€ 8,59*
3 Tage
719
10
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 8,82*
Lager 1498
719
10
€ 5,45*
ab € 6,98*
€ 9,27*
1
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,53*
1
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.