Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen-Arretierung 2588/3 ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2588/3
2588/3
Artikel-Nr.:
     1498-12643-2588/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2588/3
EAN/GTIN:
     4000896087761
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Arretierung

Anwendung:
Für den Zahnriemenwechsel z.B. bei VW Pumpe-Düse-Motoren

  • Durch den Einsatz dieses Werkzeugsatzes wird sichergestellt, dass beim Wechsel des Zahnriemens oder einer Motorinstandsetzung alle arretierten Bauteile die erforderliche Position behalten
  • AUDI A2 ∙ A4 ∙ A3 ∙ A6 ∙ VW Passat ∙ Golf ∙ Bora ∙ Beetle ∙ Sharan ∙ Lupo ∙ Touran ∙ SEAT Alhambra ∙ Arosa ∙ Altea ∙ Toledo ∙ León ∙ ŠKODA Octavia ∙ Fabia ∙ Superb ∙ Roomster ∙ FORD Galaxy

Inhalt:
Kurbelwellen-Stopp 2588-1
Sperrplättchen 2588-2
Absteckstift 2588-3

  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
Netto-Gewicht (kg):
,25 kg
Anzahl Werkzeuge:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.