| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-30.550.16.KKB Herst.-Nr.: 30.550.16.KKB EAN/GTIN: 4034221096999 |
| |
|
| | |
| Messerkopf-Aufnahme Ähnlich DIN 6357 mit Steilkegel JIS BT 6339 BT30 Form AD. Mit Kühlmittel-Austrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung Lieferumfang: Komplett mit Fräseranzugsschraube Wichtigste Merkmale ,, Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 16 mm | A-Maß: | 35 mm | Gewicht: | 0,54 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 122,37* | € 151,84* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,27* | € 152,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|