Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf-Aufnahme BT30 22x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-30.550.22.KKB
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     30.550.22.KKB
EAN/GTIN:
     4034221097002
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn JIS B 6339
Messerkopf-Aufnahme Ähnlich DIN 6357 mit Steilkegel JIS BT 6339 BT30 Form AD.
Mit Kühlmittel-Austrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung
  • Lieferumfang: Komplett mit Fräseranzugsschraube
  • Wichtigste Merkmale ,, Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spanndurchmesser D:
    22 mm
    A-Maß:
    35 mm
    Gewicht:
    0,41 KGM
    A-Maß Ausführung:
    kurz
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1498
    unbekannt
    € 5,45*
    ab € 125,15*
    € 154,99*
    6 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 121,74*
    € 155,56*
    Preise: Lager 1498
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,99*
    € 184,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,71*
    € 182,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,52*
    € 175,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,00*
    € 165,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,15*
    € 148,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1498
    Versand: Lager 1498
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 10,00*
    € 5,45*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.