| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-30.680.12.8 Herst.-Nr.: 30.680.12.8 EAN/GTIN: 4034221094346 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter Power Mini Shrink Chuck Das Power Mini Shrink Chuck ist ideal für die 5-Achs-Bearbeitung im Formenbau und in der Medizintechnik. An der Spitze sind sie schlank, wie von unseren Mini Shrink Chucks gewohnt. An der Basis sind sie aber verstärkt. Dadurch ist auch bei langer Auskraglänge eine effiziente Fräsbearbeitung mit angestelltem Werkzeug möglich. 3° Schräge im Bereich des Spitze Mit Gewindebohrung zum Auswuchten mit SchraubenFür HM-Werkzeuge mit Schafttoleranz h6 Achtung: Schrumpfen nur mit Schrumpf- und Kühlhülsen. Wichtigste Merkmale: Schrumpffutter für Induktivschrumpfgeräte. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 12 mm | A-Maß: | 75 mm | Gewicht: | 0,68 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,55* | € 208,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,94* | € 209,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|