Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldon-Aufnahme SK40 10x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-40.300.10
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.300.10
EAN/GTIN:
     4034221000156
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Weldon-Aufnahme Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel SK40 Form ADB DIN 69871.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Lieferumfang: Mit Spannschraube
  • Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
  • Ultrakurze Ausführung nur in Form AD lieferbar
  • Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Auch für ANSI-CAT geeignet Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spanndurchmesser D:
    10 mm
    A-Maß:
    50 mm
    Gewicht:
    0,98 KGM
    A-Maß Ausführung:
    kurz
    Weitere Suchbegriffe: Weldon-Aufnahme
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    2
    € 4,79*
    ab € 58,84*
    € 73,57*
    2 Tage
    2
    € 5,90*
    ab € 58,82*
    € 73,60*
    1 Tag
    2
    € 4,95*
    ab € 60,67*
    € 75,73*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 59,17*
    € 77,76*
    Lager 1498
    unbekannt
    € 5,45*
    ab € 66,48*
    € 83,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1498
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,01*
    € 98,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,07*
    € 97,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,51*
    € 93,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,28*
    € 88,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,48*
    € 79,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1498
    Versand: Lager 1498
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 10,00*
    € 5,45*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.