Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldon-Aufnahme SK40 18x63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-40.300.18
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.300.18
EAN/GTIN:
     4034221000194
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Weldon-Aufnahme Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel SK40 Form ADB DIN 69871.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Lieferumfang: Mit Spannschraube
  • Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
  • Ultrakurze Ausführung nur in Form AD lieferbar
  • Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spanndurchmesser D:
    18 mm
    A-Maß:
    63 mm
    Gewicht:
    1,27 KGM
    A-Maß Ausführung:
    kurz
    Weitere Suchbegriffe: Weldon-Aufnahme
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    3
    € 4,79*
    ab € 71,37*
    € 88,21*
    3 Tage
    3
    € 5,90*
    ab € 71,27*
    € 88,24*
    2 Tage
    3
    € 4,95*
    ab € 72,61*
    € 89,66*
    3 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 70,28*
    € 90,85*
    Lager 1498
    unbekannt
    € 5,45*
    ab € 78,89*
    € 97,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1498
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,60*
    € 116,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,27*
    € 115,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,21*
    € 108,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,83*
    € 103,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,89*
    € 93,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1498
    Versand: Lager 1498
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 10,00*
    € 5,45*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.