| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-40.442.32.37 Herst.-Nr.: 40.442.32.37 EAN/GTIN: 4034221075451 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter Power Shrink Chuck mit Safe-Lock™ Das Power Shrink Chuck ist das Schrumpffutter für höchste Zerspanleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Das optimierte Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Das schont Maschine, Spindel und Werkzeug. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, höhere Vorschübe und größere Spantiefe Kürzere BearbeitungszeitenHöhere Laufruhe, dadurch bessere Oberflächengüte und Schonung von Werkzeug, Spindel und MaschineBessere MaßhaltigkeitMit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit SchraubenMit verschließbaren Cool Jet BohrungenKühlung mit Cool Flash gegen AufpreisMit Safe-Lock™ WerkzeugauszugsicherungLieferumfang: Mit Längeneinstellschraube Die langen Ausführungen (A=130 und 160 mm) mit schlanker Spitze sind besonders universell einsetzbar. Hohe SteifigkeitSchlank an der SpitzeVibrationsdämpfendHohe SpannkraftFür Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung gleichermaßen geeignetUniversell anwendbar, spart Plätze im Werkzeugmagazin Wichtigste Merkmale:, Schrumpffutter für Induktivschrumpfgeräte. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 32 mm | A-Maß: | 160 mm | Gewicht: | 2,55 KGM | A-Maß Ausführung: | überlang | Upgrade inkl.: | Safe-Lock |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 480,89* | € 568,94* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,92* | € 571,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|