| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-40.500.14 Herst.-Nr.: 40.500.14 EAN/GTIN: 4034221002129 |
| |
|
| | |
| Weldon-Aufnahme Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel JIS B 6339 BT40 Form ADB. Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund. Lieferumfang: Mit Spannschraube Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 14 mm | A-Maß: | 63 mm | Gewicht: | 1,3 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,67* | € 86,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,32* | € 86,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,49* | € 86,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,65* | € 88,53* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 76,26* | € 95,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|