| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-40.500.32 Herst.-Nr.: 40.500.32 EAN/GTIN: 4034221002228 |
| |
|
| | |
| Weldon-Aufnahme Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel JIS B 6339 BT40 Form ADB. Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund. Lieferumfang: Mit Spannschraube Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 32 mm | A-Maß: | 100 mm | Gewicht: | 2,73 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weldon-Aufnahme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,53* | € 128,21* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 103,91* | € 128,45* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,70* | € 130,32* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,33* | € 131,12* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 113,51* | € 140,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|