| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-40.540.27 Herst.-Nr.: 40.540.27 EAN/GTIN: 4034221003621 |
| |
|
| | |
| Kombi-Aufsteckfräserdorn Ähnlich DIN DIN 6358 mit Steilkegel JIS B 6339 BT40 Form ADB. Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund. Lieferumfang: Komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder Kühlkanalbohrung an Stirnseite gegen Aufpreis Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 27 mm | A-Maß: | 55 mm | Gewicht: | 1,5 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombiaufsteckfräserdorne JIS B 6339, Aufsteckdorn JIS B 6339, Aufsteckfräsdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorn JIS B 6339, Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339, Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung druckluft, Kombi-Aufsteckfräserdorn |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,36* | € 120,99* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,28* | € 121,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,94* | € 121,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,13* | € 121,51* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 105,63* | € 130,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|