Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgenauigkeitsfutter BT40 HG03x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-40.620.03
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.620.03
EAN/GTIN:
     4034221004086
Suchbegriffe:
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Spannfutter HG DIN 69871
Spannzangenfutter HG DIN 69871
Hochgenauigkeitsfutter Mit Steilkegel JIS B 6339 BT40 Form ADB.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Lieferumfang: HG-Futter mit Spannschraube und Ausziehhaken ohne Spannzange
  • Schafttoleranz h6
  • Optional mit Cool Jet Bohrungen bei HG Spannzangen ab Ø 6 mm
  • Verlängerungen für HG-Futter lieferbar
  • Wichtigste Merkmale: Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit speziellen Spannzangen. Auch für Schäfte mit Spannflächen. Sehr gut geeignet für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spann Größe:
    HG03
    A-Maß:
    75 mm
    Gewicht:
    1,43 KGM
    A-Maß Ausführung:
    kurz
    Weitere Suchbegriffe: Spannfutter HG JIS B 6339, Spannzangenfutter HG JIS B 6339, Hochgenauigkeitsfutter
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1
    € 4,90*
    ab € 117,88*
    € 144,38*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 116,26*
    € 146,31*
    Lager 1498
    unbekannt
    € 5,45*
    ab € 128,23*
    € 157,91*
    6 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 123,80*
    € 158,63*
    Preise: Lager 1498
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,91*
    € 187,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 156,33*
    € 186,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 149,94*
    € 178,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,28*
    € 168,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,23*
    € 152,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1498
    Versand: Lager 1498
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 10,00*
    € 5,45*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.