| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-12665-40.640.14.7 Herst.-Nr.: 40.640.14.7 EAN/GTIN: 4034221117847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrumpffutter Standard Ausführung mit Safe-Lock™ Mit Steilkegel JIS B 6339 BT40 Form ADB. Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund. Hitzebständiger Warmarbeitsstahl Gehärtet 54-2 HRCFür HSS und HM-WerkzeugeSchafttoleranz h6Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit SchraubenKühlung mit Cool Jet gegen AufpreisKühlung mit Cool Flash gegen AufpreisMit Safe-Lock™ WerkzeugauszugsicherungLieferumfang: Mit Längeneinstellschraube, Vorspannfeder Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale: Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Mit Vorspannfeder Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spanndurchmesser D: | 14 mm | A-Maß: | 90 mm | Gewicht: | 1,396 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz | Upgrade inkl.: | Safe-Lock |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 278,31* | € 334,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 274,26* | € 335,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|