Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter Standard BT40 12x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-40.642.12
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.642.12
EAN/GTIN:
     4034221020291
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter JIS B 6339
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter Standard Ausführung Mit Steilkegel JIS B 6339 BT40 Form ADB.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
  • Gehärtet 54-2 HRC
  • Für HSS und HM-Werkzeuge
  • Schafttoleranz h6
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
  • Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
  • Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
  • Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
  • Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale: Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spanndurchmesser D:
    12 mm
    A-Maß:
    160 mm
    Gewicht:
    1,7 KGM
    A-Maß Ausführung:
    überlang
    Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter ohne din, Schrumpffutter
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1498
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 226,60*
    € 276,14*
    6 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 224,02*
    € 277,13*
    Preise: Lager 1498
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 276,14*
    € 328,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 271,50*
    € 323,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 255,59*
    € 304,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 238,43*
    € 283,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 226,60*
    € 269,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1498
    Versand: Lager 1498
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 10,00*
    € 5,45*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.