Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter Standard BT40 mit Plananlage 6x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-40P.640.06.2
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40P.640.06.2
EAN/GTIN:
     4034221148223
Suchbegriffe:
Schrumpffutter JIS B 6339
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten.
Mit Steilkegel ähnlich JIS B 6339 BT40 mit Plananlage Form AD.
Form AD bedeutet: innere Kühlmittelzufuhr durch die Mitte.
Zusätzliche Abstützung an der Flanschstirnfläche für mehr Stabilität
Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
Gehärtet 54-2 HRC
Für HSS und HM-Werkzeuge
Schafttoleranz h6
Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
Technische Änderungen vorbehalten.
Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8
Weitere Informationen:
Spanndurchmesser D:
6 mm
A-Maß:
90 mm
Gewicht:
1,293 KGM
A-Maß Ausführung:
kurz
Upgrade inkl.:
Cool Jet
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,90*
€ 265,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,65*
€ 266,83*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.