Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Mini Shrink Chuck BT40 mit Plananlage 5x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-40P.674.05.8
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40P.674.05.8
EAN/GTIN:
     4034221149053
Suchbegriffe:
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter für Induktivschrumpfgeräte.
Das Power Mini Shrink Chuck ist ideal für die 5-Achs-Bearbeitung im Formenbau und in der Medizintechnik. An der Spitze sind sie extrem schlank, wie von unseren Mini Shrink Chucks gewohnt. An der Basis sind sie aber verstärkt. Dadurch ist auch bei langer Auskraglänge eine effiziente Fräsbearbeitung mit angestelltem Werkzeug möglich.
Zusätzliche Abstützung an der Flanschstirnfläche für mehr Stabilität
2 Varianten: Standard (3 mm Wandstärke) und extra schlank (1,5 mm Wandstärke)
3° Schräge im Bereich des Spitze
Für HM-Werkzeuge mit Schafttoleranz h6
Mit Gewindebohrung zum Auswuchten mit Schrauben
Achtung: Schrumpfen nur mit Schrumpf- und Kühlhülsen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Informationen:
Spanndurchmesser D:
5 mm
A-Maß:
130 mm
Gewicht:
1,665 KGM
A-Maß Ausführung:
ZG130
Weitere Suchbegriffe: Power
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,71*
€ 384,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,36*
€ 385,68*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,21*
€ 457,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,38*
€ 456,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,18*
€ 416,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.