| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-50.300.16 Herst.-Nr.: 50.300.16 EAN/GTIN: 4034221004499 |
| |
|
| | |
| Weldon-Aufnahme Ähnlich DIN 6359-2 mit Steilkegel SK50 Form ADB DIN 69871. Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund. Lieferumfang: Mit Spannschraube Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Auch für ANSI-CAT geeignet Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 16 mm | A-Maß: | 63 mm | Gewicht: | 3,22 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,80* | € 138,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 112,90* | € 138,75* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,59* | € 139,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 114,79* | € 141,35* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 122,29* | € 149,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|