| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-50.320.25 Herst.-Nr.: 50.320.25 EAN/GTIN: 4034221005069 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER Mit Steilkegel SK50 Form ADB DIN 69871. Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund. Lieferumfang: Komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft) Spannmutter Typ HS (High-Speed, feingewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft) gegen AufpreisMaß L vergrößerbar auf Anfrage Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER Spannzangen nach ISO 15488. Auch für ANSI-CAT geeignet Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spann Größe: | ER25 | A-Maß: | 70 mm | Gewicht: | 3,08 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,40* | € 147,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 121,01* | € 147,70* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,33* | € 148,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,44* | € 150,31* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 131,09* | € 157,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|