| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-50.321.16.3 Herst.-Nr.: 50.321.16.3 EAN/GTIN: 4034221077080 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Power Collet Chuck Das Power Collet Chuck ist das Spannzangenfutter für höchste Zerspanleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Das optimierte Design, mit verbesserter Bauweise, verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Das schont Maschine, Spindel und Werkzeug. Das universelle Power Collet Chuck ist eine einzigartiges Hochleistungsspannfutter, das auch mit Standard-Spannzangen eingesetzt werden kann. Hohe Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm bei 3xD mit HAIMER Power Collets Auch für Standard-Spannzangen ER nach ISO 15488 (Maß A weicht hierdurch bauartbedingt von dem unten angegebenen Wert ab!)Hohe SteifigkeitHöhere Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie, dadurch bessere Oberflächengüte und Schonung von Werkzeug, Spindel und MaschineErhöhte Zerpanleistung durch höhere Drehzahlen, höhere Vorschübe und größere SpantiefeFür Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung gleichermaßen geeignetKürzere BearbeitungszeitenBessere MaßhaltigkeitHohe SpannkraftMit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit SchraubenOptional mit Safe-Lock™ Power Collet Spannzangen ab ER 25Optional mit Cool Jet Bohrungen bei Power Collet Spannzangen ab ER 25 Ø 6 mm Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in HAIMER Power Collet Spannzangen und in Spannzangen nach ISO 15488. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spann Größe: | ER16 | A-Maß: | 100 mm | Gewicht: | 3,4 KGM | A-Maß Ausführung: | lang |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,15* | € 400,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,55* | € 401,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|