| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-50.444.16 Herst.-Nr.: 50.444.16 EAN/GTIN: 4034221023919 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter Standard Ausführung Mit Steilkegel SK50 Form ADB DIN 69871. Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund. Hitzebständiger Warmarbeitsstahl Gehärtet 54-2 HRCFür HSS und HM-WerkzeugeSchafttoleranz h6Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit SchraubenKühlung mit Cool Jet gegen AufpreisKühlung mit Cool Flash gegen AufpreisLieferumfang: Mit Längeneinstellschraube Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale ,, Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 16 mm | A-Maß: | 130 mm | Gewicht: | 3,35 KGM | A-Maß Ausführung: | ZG130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,73* | € 258,82* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,62* | € 258,83* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,53* | € 265,66* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,43* | € 277,17* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,72* | € 278,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|