Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy Duty Shrink Chuck SK50 20x85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-50.450.20.67
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.450.20.67
EAN/GTIN:
     4034221077394
Suchbegriffe:
Heavy
Schrumpffutter Heavy Duty Shrink Chuck mit Safe-Lock™ Auch bei der Schwerzerspanung, können jetzt endlich die Weldon-Aufnahmen abgelöst werden. Das Heavy Duty Chuck ist das Schrumpffutter für die extremen Fälle. Die Kontur ist optimiert für höchste Steifigkeit und Haltekraft.
Spielfreie Einspannung des Werkzeugschaftes
  • Keine Durchbiegung des Werkzeugschaftes im Einspannbereich
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit: 3 µm
  • Verstärkte Außenkontur
  • Mit Schmutzrille in der Spannbohrung
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
  • Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen
  • Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
  • Mit Safe-Lock™ Werkzeugauszugsicherung
  • Lieferumfang: mit Längeneinstellschraube

  • Schrumpfbar mit allen HAIMER Power Clamp 20 kW Schrumpfgeräten und Schrumpfgeräten mit 13 kW HD-Spule. Wichtigste Merkmale:, Schrumpffutter für Hochleistungs-Induktivschrumpfgeräte. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spanndurchmesser D:
    20 mm
    A-Maß:
    85 mm
    Gewicht:
    3,65 KGM
    A-Maß Ausführung:
    kurz
    Upgrade inkl.:
    Safe-Lock
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1498
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 716,30*
    € 830,95*
    6 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 719,53*
    € 834,12*
    Preise: Lager 1498
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 830,95*
    € 988,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 821,19*
    € 977,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 782,52*
    € 931,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 758,01*
    € 902,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 716,30*
    € 852,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1498
    Versand: Lager 1498
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 10,00*
    € 5,45*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.