| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-50.450.32.6 Herst.-Nr.: 50.450.32.6 EAN/GTIN: 4034221062802 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter Heavy Duty Shrink Chuck Auch bei der Schwerzerspanung, können jetzt endlich die Weldon-Aufnahmen abgelöst werden. Das Heavy Duty Chuck ist das Schrumpffutter für die extremen Fälle. Die Kontur ist optimiert für höchste Steifigkeit und Haltekraft. Spielfreie Einspannung des Werkzeugschaftes Keine Durchbiegung des Werkzeugschaftes im EinspannbereichHohe Rundlaufgenauigkeit: 3 µmVerstärkte AußenkonturMit Schmutzrille in der SpannbohrungMit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit SchraubenMit verschließbaren Cool Jet BohrungenKühlung mit Cool Flash gegen AufpreisLieferumfang: mit Längeneinstellschraube Schrumpfbar mit allen HAIMER Power Clamp 20 kW Schrumpfgeräten und Schrumpfgeräten mit 13 kW HD-Spule. Wichtigste Merkmale:, Schrumpffutter für Hochleistungs-Induktivschrumpfgeräte. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 32 mm | A-Maß: | 90 mm | Gewicht: | 4,615 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz | Upgrade inkl.: | Cool Jet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 526,25* | € 618,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,72* | € 620,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|