Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Mini Shrink Chuck SK50 6x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-50.484.06.8
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.484.06.8
EAN/GTIN:
     4034221065261
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
schrumpffutter din69871 sk50
schrumpffutter din 69871
Schrumpffutter Power Mini Shrink Chuck Das Power Mini Shrink Chuck ist ideal für die 5-Achs-Bearbeitung im Formenbau und in der Medizintechnik. An der Spitze sind sie schlank, wie von unseren Mini Shrink Chucks gewohnt. An der Basis sind sie aber verstärkt. Dadurch ist auch bei langer Auskraglänge eine effiziente Fräsbearbeitung mit angestelltem Werkzeug möglich.
3 mm Wandstärke
  • 3° Schräge im Bereich des Spitze
  • Für HM-Werkzeuge mit Schafttoleranz h6
  • Mit Gewindebohrung zum Auswuchten mit Schrauben

  • Achtung: Schrumpfen nur mit Schrumpf- und Kühlhülsen. Wichtigste Merkmale: Schrumpffutter für Induktivschrumpfgeräte. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spanndurchmesser D:
    6 mm
    A-Maß:
    130 mm
    Gewicht:
    3,616 KGM
    A-Maß Ausführung:
    ZG130
    Weitere Suchbegriffe: Power
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1498
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 343,01*
    € 402,28*
    7 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 340,09*
    € 403,82*
    Preise: Lager 1498
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 402,28*
    € 478,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 401,72*
    € 478,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 366,78*
    € 436,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 356,70*
    € 424,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 343,01*
    € 408,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1498
    Versand: Lager 1498
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 10,00*
    € 5,45*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.