Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter Standard BT50 10x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-50.642.10
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.642.10
EAN/GTIN:
     4034221024756
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter JIS B 6339
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter Standard Ausführung Mit Steilkegel JIS B 6339 BT50 Form ADB.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
  • Gehärtet 54-2 HRC
  • Für HSS und HM-Werkzeuge
  • Schafttoleranz h6
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
  • Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
  • Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
  • Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
  • Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale ,, Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spanndurchmesser D:
    10 mm
    A-Maß:
    160 mm
    Gewicht:
    4,44 KGM
    A-Maß Ausführung:
    überlang
    Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1498
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 295,73*
    € 351,92*
    6 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 293,61*
    € 353,02*
    Preise: Lager 1498
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 351,92*
    € 418,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 348,17*
    € 414,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 323,64*
    € 385,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 308,63*
    € 367,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 295,73*
    € 351,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1498
    Versand: Lager 1498
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 10,00*
    € 5,45*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.