| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-A10.000.20 Herst.-Nr.: A10.000.20 EAN/GTIN: 4034221014177 |
| |
|
| | |
| Weldon-Aufnahme DIN 69882-4 Lieferumfang: Mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis Wichtigste Merkmale ,, Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Technische Änderungen vorbehalten Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 20 mm | A-Maß: | 100 mm | Gewicht: | 3,06 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weldon-Aufnahme |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 135,28* | € 165,30* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,54* | € 165,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,49* | € 168,60* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,71* | € 174,47* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,99* | € 178,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|