| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-A10.002.18 Herst.-Nr.: A10.002.18 EAN/GTIN: 4034221014269 |
| |
|
| | |
| Weldon-Aufnahme DIN 69882-4 Lieferumfang: Mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis Wichtigste Merkmale ,, Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Technische Änderungen vorbehalten Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 18 mm | A-Maß: | 160 mm | Gewicht: | 4,05 KGM | A-Maß Ausführung: | überlang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weldon-Aufnahme |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,52* | € 215,11* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,67* | € 215,12* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,29* | € 220,76* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,45* | € 228,40* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,73* | € 231,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|