| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-A10.051.27.KKB Herst.-Nr.: A10.051.27.KKB EAN/GTIN: 4034221093653 |
| |
|
| | |
| Messerkopf-Aufnahme DIN 69882-3 Mit Kühlmittel-Austrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung Lieferumfang: Mit Fräseranzugsschraube, ohne Kühlmittelrohr Wichtigste Merkmale ,, Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spann Ø40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Technische Änderungen vorbehaltenWeitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 27 mm | A-Maß: | 100 mm | Gewicht: | 3,79 KGM | A-Maß Ausführung: | lang |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,66* | € 219,96* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,23* | € 220,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,39* | € 225,26* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,26* | € 236,22* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,72* | € 237,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|