| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-A50.147.04.1 Herst.-Nr.: A50.147.04.1 EAN/GTIN: 4034221119865 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter Standard Ausführung DIN 69893-1 Hitzebständiger Warmarbeitsstahl Gehärtet 54-2 HRCFür HSS und HM-WerkzeugeSchafttoleranz h6Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit SchraubenKühlung mit Cool Jet gegen AufpreisKühlung mit Cool Flash gegen AufpreisLieferumfang: Mit Längeneinstellschraube ohne Kühlmittelrohr Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale ,, Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, ohne Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr Technische Änderungen vorbehaltenWeitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 4 mm | A-Maß: | 120 mm | Gewicht: | 0,771 KGM | A-Maß Ausführung: | ZG120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,36* | € 236,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,75* | € 236,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|