| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-A63.144.18 Herst.-Nr.: A63.144.18 EAN/GTIN: 4034221021038 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter Standard Ausführung DIN 69893-1 Hitzebständiger Warmarbeitsstahl Gehärtet 54-2 HRCFür HSS und HM-WerkzeugeSchafttoleranz h6Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit SchraubenKühlung mit Cool Jet gegen AufpreisKühlung mit Cool Flash gegen AufpreisLieferumfang: Mit Längeneinstellschraube ohne Kühlmittelrohr Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale ,, Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehaltenWeitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 18 mm | A-Maß: | 130 mm | Gewicht: | 1,54 KGM | A-Maß Ausführung: | ZG130 | Umbruchdurchmesser D2: | 33 mm | Körperdurchmesser D3: | 42 mm | Einspannlänge L: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,91* | € 217,25* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,84* | € 219,31* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,66* | € 223,12* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,01* | € 233,80* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,90* | € 234,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|