| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-CC6.000.06 Herst.-Nr.: CC6.000.06 EAN/GTIN: 4034221069177 |
| |
|
| | |
| Weldon-Aufnahme ISO 26623 Schnittstelle mit polygonförmigem Kegel und Plananlage Exakte Positionierung in UmfangrichtungSehr hohe Rundlaufgenauigkeit, hohes Drehmoment und hohe SteifigkeitInnovatives modulares Werkzeugsystem mit höchster PräzisionFür Bearbeitung auf Dreh- und Fräszentren gleichermaßen geeignetLieferumfang: Mit SpannschraubeKühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis Wichtigste Merkmale ,, Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 6 mm | A-Maß: | 55 mm | Gewicht: | 0,855 KGM | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weldon-Aufnahme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,90* | € 331,54* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,23* | € 331,59* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,21* | € 337,54* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,02* | € 338,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|