Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldon-Aufnahme PSC63 8x55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-CC6.000.08
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     CC6.000.08
EAN/GTIN:
     4034221069184
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Weldon-Aufnahme ISO 26623
Schnittstelle mit polygonförmigem Kegel und Plananlage
  • Exakte Positionierung in Umfangrichtung
  • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit, hohes Drehmoment und hohe Steifigkeit
  • Innovatives modulares Werkzeugsystem mit höchster Präzision
  • Für Bearbeitung auf Dreh- und Fräszentren gleichermaßen geeignet
  • Lieferumfang: Mit Spannschraube
  • Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
  • Wichtigste Merkmale ,, Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche, ähnlich DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spanndurchmesser D:
    8 mm
    A-Maß:
    55 mm
    Gewicht:
    0,883 KGM
    A-Maß Ausführung:
    kurz
    Weitere Suchbegriffe: Weldon-Aufnahme
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 277,17*
    € 330,53*
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 271,89*
    € 330,57*
    Lager 1498
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 283,03*
    € 336,05*
    6 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 278,20*
    € 337,30*
    Preise: Lager 1498
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 336,05*
    € 399,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 332,57*
    € 395,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 308,22*
    € 366,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 293,79*
    € 349,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 283,03*
    € 336,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1498
    Versand: Lager 1498
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 10,00*
    € 5,45*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.