| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-CC6.024.16 Herst.-Nr.: CC6.024.16 EAN/GTIN: 4034221069429 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER ISO 26623 Lieferumfang: Komplett mit Spannmutter (Gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft) In vier verschiedenen Längen erhältich, dazu Mini-ER 11 und Mini-ER 16 in zwei Längen Wichtigste Merkmale ,, Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER Spannzangen nach ISO 15488. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen: | | Spann Größe: | ER16 | A-Maß: | 130 mm | Gewicht: | 1,166 KGM | A-Maß Ausführung: | ZG130 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,67* | € 375,27* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,60* | € 375,32* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,81* | € 381,27* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,96* | € 382,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|