| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-CC6.142.10 Herst.-Nr.: CC6.142.10 EAN/GTIN: 4034221069801 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter Standard Ausführung ISO 26623 Schnittstelle mit polygonförmigem Kegel und Plananlage Exakte Positionierung in UmfangrichtungSehr hohe Rundlaufgenauigkeit, hohes Drehmoment und hohe SteifigkeitInnovatives modulares Werkzeugsystem mit höchster PräzisionFür Bearbeitung auf Dreh- und Fräszentren gleichermaßen geeignetKühlung mit Cool Jet gegen AufpreisKühlung mit Cool Flash gegen AufpreisMit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit SchraubenLieferumfang: Mit Längeneinstellschraube Wichtigste Merkmale ,, Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 10 mm | A-Maß: | 160 mm | Gewicht: | 1,548 KGM | A-Maß Ausführung: | überlang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 465,67* | € 540,18* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,18* | € 542,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|