| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12665-E40.175.08 Herst.-Nr.: E40.175.08 EAN/GTIN: 4034221040459 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter Mini Shrink Chuck extra schlank Extra schlanke Bauweise für die Feinbearbeitung und an besonders schwer zugänglichen Stellen Keine StörkantenHöchste Rundlaufgenauigkeit: 3 µmPräzision aus einem GussAuch schwer zugängliche Stellen erreichbarOptimale SteifigkeitIdeal schrumpfen mit HAIMER Power ClampFür alle HM-Werkzeuge mit Schafttoleranz h6MIt 3 Schräge, passend für FormschrägenAufnahmen feingewuchtetLieferung ohne Kühlmittelrohr Achtung: Schrumpfen nur mit Schrumpf- und Kühlhülsen. Wichtigste Merkmale ,, Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | Spanndurchmesser D: | 8 mm | A-Maß: | 60 mm | Gewicht: | 0,25 KGM | A-Maß Ausführung: | ultrakurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,42* | € 260,20* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,91* | € 261,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|