Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Shrink Chuck HSK-E50 4x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     1498-12665-E50.173.04
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     E50.173.04
EAN/GTIN:
     4034221055910
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter Mini Shrink Chuck extra schlank Extra schlanke Bauweise für die Feinbearbeitung und an besonders schwer zugänglichen Stellen
  • Keine Störkanten
  • Höchste Rundlaufgenauigkeit: 3 µm
  • Präzision aus einem Guss
  • Auch schwer zugängliche Stellen erreichbar
  • Optimale Steifigkeit
  • Ideal schrumpfen mit HAIMER Power Clamp
  • Für alle HM-Werkzeuge mit Schafttoleranz h6
  • MIt 3° Schräge, passend für Formschrägen
  • Aufnahmen feingewuchtet
  • Lieferung ohne Kühlmittelrohr

  • Achtung: Schrumpfen nur mit Schrumpf- und Kühlhülsen. Wichtigste Merkmale ,, Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spanndurchmesser D:
    4 mm
    A-Maß:
    80 mm
    Gewicht:
    0,466 KGM
    A-Maß Ausführung:
    ZG80
    Weitere Suchbegriffe: Mini
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1498
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 295,46*
    € 350,49*
    6 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 290,05*
    € 351,63*
    Preise: Lager 1498
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 350,49*
    € 417,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 346,50*
    € 412,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 320,50*
    € 381,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 306,81*
    € 365,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 295,46*
    € 351,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1498
    Versand: Lager 1498
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 10,00*
    € 5,45*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.