Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller CV Schalungsbohrer, Rundschaft, Ø 8 x 350/400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD01
MD25
MD02
Artikel-Nr.:
     1498-12766-12091
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12091
EAN/GTIN:
     4010159120913
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
Speziell für Schalungen konstruierter Spezialbohrer, auch für Betonrückstände.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
350 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Spitzenwinkel:
125 °
Aufnahme:
Rundschaft
Einsatzbereiche:
Schalbretter, Weichhol, Hartholz
Weitere Einsatzbereiche:
Sperrholz, Balken, Grünholz
Weitere Suchbegriffe: Schalungen, Schalbretter, Schalungsbretter, CV-Stahl, Rundschaft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,95*
€ 9,96*
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,88*
€ 10,91*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 14,27*
€ 20,18*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
19029
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.