Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer, Ø 4 x 50/110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD01
MD25
MD02
Artikel-Nr.:
     1498-12766-16306
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     16306
EAN/GTIN:
     4010159163064
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
Der erfolgreichste Heller Hammerbohrer aller Zeiten! Der Bionic Pro SDS-plus Zweischneider ist äußerst robust und sehr kraftvoll. Der patenierte Hartmetall Bohrkopf gewährleistet hohe Standzeiten und sorgt in Kombination mit der optimierten Hartmetallschneide für besonders schnellen Bohrfortschritt - selbst in Armierung. Ein weiterer Pluspunkt ist die Twinmax 3D Wendel, die das Bohrmehl hocheffizient abtransportiert und dabei Staubverpuffungen minimiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Spitzenwinkel:
170 °
Aufnahme:
SDS-plus
Einsatzbereiche:
Armierter Beton, Beton, Kalksandstein, Klinker, Mauerwerk
... > Stein > Beton > Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Zweischneider, Bohrhammer, Stein, Beton, Hartmetall
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
5
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,03*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 3,13*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,16*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,29*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,03*
Ähnlich
Heller
31015
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.