Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer, Ø 5,5 x 100/160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD01
MD25
MD02
Artikel-Nr.:
     1498-12766-17298
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17298
EAN/GTIN:
     4010159172981
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
Der erfolgreichste Heller Hammerbohrer aller Zeiten! Der Bionic Pro SDS-plus Zweischneider ist äußerst robust und sehr kraftvoll. Der patenierte Hartmetall Bohrkopf gewährleistet hohe Standzeiten und sorgt in Kombination mit der optimierten Hartmetallschneide für besonders schnellen Bohrfortschritt - selbst in Armierung. Ein weiterer Pluspunkt ist die Twinmax 3D Wendel, die das Bohrmehl hocheffizient abtransportiert und dabei Staubverpuffungen minimiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5,5 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Spitzenwinkel:
170 °
Aufnahme:
SDS-plus
Einsatzbereiche:
Armierter Beton, Beton, Kalksandstein, Klinker, Mauerwerk
... > Stein > Beton > Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Zweischneider, Bohrhammer, Stein, Beton, Hartmetall
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,70*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 2,76*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,78*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 2,91*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,93*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,05*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,11*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,03*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.