Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer, Ø 25 x 250/300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD01
MD25
MD02
Artikel-Nr.:
     1498-12766-22340
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22340
EAN/GTIN:
     4010159223409
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
Der erfolgreichste Heller Hammerbohrer aller Zeiten! Der Bionic Pro SDS-plus Zweischneider ist äußerst robust und sehr kraftvoll. Der patenierte Hartmetall Bohrkopf gewährleistet hohe Standzeiten und sorgt in Kombination mit der optimierten Hartmetallschneide für besonders schnellen Bohrfortschritt - selbst in Armierung. Ein weiterer Pluspunkt ist die Twinmax 3D Wendel, die das Bohrmehl hocheffizient abtransportiert und dabei Staubverpuffungen minimiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Arbeitslänge:
250 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Spitzenwinkel:
170 °
Aufnahme:
SDS-plus
Einsatzbereiche:
Armierter Beton, Beton, Kalksandstein, Klinker, Mauerwerk
... > Stein > Beton > Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Zweischneider, Bohrhammer, Stein, Beton, Hartmetall
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 26,18*
€ 34,19*
5 Tage
5
€ 4,79*
ab € 27,64*
€ 36,04*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 27,62*
€ 36,08*
18 Tage
6
€ 4,30*
ab € 28,54*
€ 37,91*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 40,25*
€ 51,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,05*
Ähnlich
Heller
29902
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.