| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12766-25890 Herst.-Nr.: 25890 EAN/GTIN: 4010159258906 |
| |
|
| | |
| Der erfolgreichste Heller Hammerbohrer aller Zeiten! Der Bionic Pro SDS-plus Zweischneider ist äußerst robust und sehr kraftvoll. Der patenierte Hartmetall Bohrkopf gewährleistet hohe Standzeiten und sorgt in Kombination mit der optimierten Hartmetallschneide für besonders schnellen Bohrfortschritt - selbst in Armierung. Ein weiterer Pluspunkt ist die Twinmax 3D Wendel, die das Bohrmehl hocheffizient abtransportiert und dabei Staubverpuffungen minimiert. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 22 mm | Arbeitslänge: | 750 mm | Gesamtlänge: | 800 mm | Schaftdurchmesser: | 10 mm | Spitzenwinkel: | 170 ° | Aufnahme: | SDS-plus | Einsatzbereiche: | Armierter Beton, Beton, Kalksandstein, Klinker, Mauerwerk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zweischneider, Bohrhammer, Stein, Beton, Hartmetall |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,25* | € 54,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,46* | € 54,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,23* | € 55,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,79* | € 58,76* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 63,56* | € 79,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|