Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer, Ø 5 x 100/410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD01
MD25
MD02
Artikel-Nr.:
     1498-12766-26257
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26257
EAN/GTIN:
     4010159262576
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Der erfolgreichste Heller Hammerbohrer aller Zeiten! Der Bionic Pro SDS-plus Zweischneider ist äußerst robust und sehr kraftvoll. Der patenierte Hartmetall Bohrkopf gewährleistet hohe Standzeiten und sorgt in Kombination mit der optimierten Hartmetallschneide für besonders schnellen Bohrfortschritt - selbst in Armierung. Ein weiterer Pluspunkt ist die Twinmax 3D Wendel, die das Bohrmehl hocheffizient abtransportiert und dabei Staubverpuffungen minimiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
410 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Spitzenwinkel:
170 °
Aufnahme:
SDS-plus
Einsatzbereiche:
Armierter Beton, Beton, Kalksandstein, Klinker, Mauerwerk
... > Stein > Beton > Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Zweischneider, Bohrhammer, Stein, Beton, Hartmetall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 13,78*
€ 19,68*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,57*
€ 21,47*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
28245 1
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.