Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer, Ø 6 x 250/310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD01
MD25
MD02
Artikel-Nr.:
     1498-12766-27787
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     27787
EAN/GTIN:
     4010159277877
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
Der erfolgreichste Heller Hammerbohrer aller Zeiten! Der Bionic Pro SDS-plus Zweischneider ist äußerst robust und sehr kraftvoll. Der patenierte Hartmetall Bohrkopf gewährleistet hohe Standzeiten und sorgt in Kombination mit der optimierten Hartmetallschneide für besonders schnellen Bohrfortschritt - selbst in Armierung. Ein weiterer Pluspunkt ist die Twinmax 3D Wendel, die das Bohrmehl hocheffizient abtransportiert und dabei Staubverpuffungen minimiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
250 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Spitzenwinkel:
170 °
Aufnahme:
SDS-plus
Einsatzbereiche:
Armierter Beton, Beton, Kalksandstein, Klinker, Mauerwerk
... > Stein > Beton > Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Zweischneider, Bohrhammer, Stein, Beton, Hartmetall
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,20*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 8,03*
5 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 5,70*
€ 8,12*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,15*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,00*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,05*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.