Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller RATIO Fräskrone, Ø 45 x 75/150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     1498-12766-28920
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28920
EAN/GTIN:
     4010159289207
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
durchbruchbohrer
Premium Fräskrone für Profis. Höchste Leistung und lange Standzeiten dank speziellem Spezialstahl.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45 mm
Arbeitslänge:
75 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Aufnahme:
RATIO
Einsatzbereiche:
Beton, armierter Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker
... > Beton > Bohrhammer > Stein
Weitere Suchbegriffe: Gewindeaufnahme, Fräsbohrkrone, Beton, Bohrhammer, Stein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,90*
€ 194,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 168,80*
€ 228,25*
16 Tage
1
Frei Haus
ab € 268,36*
€ 321,14*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29753 0
ab € 181,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.