| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12766-29536 Herst.-Nr.: 29536 EAN/GTIN: 4010159295369 |
| |
|
| | |
| Beste Werkzeuge für alle Multitool Anwendungen Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 35 mm | Blattlänge: | 50 mm | Anschluss: | Starlock | Einsatzbereiche: | Holz, Gips, Kunststoffe | Material Blatt: | Bi-Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oszillierende Werkzeuge, Multitools, Starlock, Diamant, Sägeblatt, Oszillierer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 12,96* | € 18,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 13,89* | € 20,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 12,79* | € 20,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,39* | € 39,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|