Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Tools Rooftile Expert Dachziegelbohrer, ROTASTOP, Ø 6 x 60/100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-12766-29896
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29896
EAN/GTIN:
     4010159298964
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 6mm
fliesenbohrer
Der Heller Rooftile Expert ist der Bohrer der Wahl, wenn es um das anspruchsvolle Bohren in härteste Materialien wie Keramik und Dachziegel geht. Seine diamantgeschliffene Wolfram-Titan-Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Feinsteinzeug und mehr ist einsetzbar bis Oberflächen Ritzhärte 9. Dabei verhindert der patentierte Rotastop Aufnahmeschaft ein Durchrutschen des Bohrers beim Arbeiten. Zusätzlich bietet die brünierte Oberfläche des Rooftile Expert einen optimalen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
60 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Aufnahme:
ROTASTOP
Einsatzbereiche:
Dachziegel, Wandfliesen, Hartbrandfliesen
... > Akkubohrer > Fliesen > Profi
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer heller, Dachziegelbohrer, Keramikbohrer, Akkubohrer, Fliesen, Profi
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
5
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,34*
23 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,50*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,61*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,19*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,94*
Ähnlich
Heller
29894
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.